Beli water barrier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Road BarrierDeskripsi:Pembatas jalan digunakan khusus untuk membatasi jalan pada lalu lintas yang macet dan juga digunakan sebagai penghalang jalanatribut:
- Color: Red
- KRISBOW Pembatas Jalan Isi Air PE SRWB100atribut:
- Type: Barrier
- Color: Orange
- Material: PE
- Dimensions (cm): 120x48x80
- Lucky Polytank Road BarrierDeskripsi:Merupakan pembatas jalan berbahan polythyelene yang dapat diisi dengan air maupun pasir. Lucky Road Barrier juga dilengkapi dengan sticker reflektor yang memantulkan cahaya pada malam hari, menjadikan road barrier kami panduan lalu lintas yang efektif dan ekonomis.atribut:
- Capacity (L): 118
- Thickness (mm): 6 to 7
- Fitting (inch): 2 (inlet) & 3/4 (drain)
- Height (mm): 780
- Total Length (mm): 1160
- Leg Width (mm): 450
- Body Width (mm): 125
- TONATA Water Road BarrierDeskripsi:Perlengkapan jalan yang biasa digunakan sebagai pembatas jalan ataupun penghalang jalur sebagai barikadeatribut:
- Size (cm): 120x69x28
- Water Hole Diameter (cm): 8.5
- Lower Body Length (cm): 97
- Water Volume (L): 60
- KRISBOW Water Barrier Pe With Embossed LogoDeskripsi:WATER BARRIER PE 300L WITH EMBOSSED LOGOEasy to usedLightweightCan be filled with water or sandWith ReflectorExtensionatribut:
- Material: PE
- Dimensions (cm): 116x50x80
- Capacity (L): 300
- Dusafe Road BarrierDeskripsi:Designed as traffic divider. These barriers can be connected as barricade and filled up with up to 500 liters of water. Can be filled with water or sand for more stable applications.atribut:
- Dimension (WxH)(cm): 80x100
- Stand Horse Sepatu Boots Safety 801 Warna Coklat (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Brown
- 3M DBI-SALA Lad-Saf Detachable Cable TravellerDeskripsi:Sleeve with carabiner, dual independent locking system, fits 3/8" (9.5 mm) and 5/16" (8 mm) diameter 1x7 or 7x19 solid core cable.Traveller for Lad-Saf vertical safety systemFor use on 9.5 mm (3/8") and 8 mm (5/16") diameter galvansied or stainless steel cableMobile design follows user for convenient climbing protectionEasy to install and detach anywhere along lifelineatribut:
- Product Series: Lad-Saf
- Product Type: Detachable Cable Sleeve
- Attachment Type: None
- Carabiner/Hook Material: Zinc Plated Steel
- Connected Safety ID Equipped: Yes
- Install Type: Temporary
- Maximum Number of Users: One
- Recommended Industry: General Industrial, Oil & Gas, Transportation, Utilities, Wind Energy
- Structure Type: Straight Ladder
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sole yang terbuat dari PU/Rubber, Toecap yang terbuat dari Composite yang Ringan mampu menahan beban hingga 1.5TON sehingga jari-jari kaki anda tetap aman, tahan terhadap tusukan hingga 1100N sehingga telapak kaki anda tetap aman, Lining Mesh, Insole Latex.atribut:
- Sole: PU, Rubber
- Lining: Mesh
- Insole: Latex, Premoulded
- Upper: Nubuck Action Leather
- Mid Sole: SJ Flex
- Toe Cap: Composite
- TONATA Safety Traffic ConeDeskripsi:Tonata Rubber Cone 1.8 KgJaminan kuat dan tahan sinar/panas matahari, sangat kuat menghadapi tabrakan/benturan keras.atribut:
- Material: PVC Rubber
- UNI-T Digital AnemometerDeskripsi:UT363S is a stable, safe and reliable split-type anemometer, featuring quick detection, low consumption and high accuracy. It can be widely used in mining, electric, iron and steel, petrochemical, energy-saving, navigation, fan manufacturing, exhaust ventilation, sporting and more sectors.atribut:
- Power: 1.5V battery (R03) x 3
- Units: m/s, km/h, ft/min, knots, mph, ℃/℉
- Display (mm): 35x32
- Product Color : Red and grey
- Product Size(mm): 120x53x43
- Sampling Rate (s): 0.5
- Standard Accessories : Batteries
- Standard Carton Measurement (mm): 550x295x350
- Standard Individual Packing : Gift box, blister, English manual
- Temperature (°C): Range : -10 to 50, Resolution : 0.1, Accuracy : ±2.0
- Temperature (°F): Range : 14 to 122, Resolution : 0.2, Accuracy : ±4.0
- Wind Scale: Range : 0-12, Resolution : 1, Accuracy : ±1
- Working Temperature (°C): 0-40
- SAFELINE Trafic Cone Black Baseatribut:
- Height: 90 cm
- Item Code: TC90BK
- KRISBOW Cone dengan Tali Pembatas Tarikatribut:
- Material: HDPE
- Long Tape (m): 2
- Type: Retractable
- Size (cm): 10x8.5x23
- GOSAVE Traffic ConeDeskripsi:- 100% soft PVC material- Impact resistance- Solid base (stable)- High visible scotlight- 2pcs injection design- Tie spot
- BLUE MARLIN Sepatu Safety Sneakers Low Cut OX (Sepatu Proyek)atribut:
- Sole: TPR-Rubber
- Impact Resistance (J): 200
- Toe Cap: Steel
- RANU Ranu Road BarrierDeskripsi:Ranu Road Barrier / Pembatas Jalan 9.5kgROAD BARRIER merupakan salah satu jenis pembatas jalan. Berwarna orange dilengkapi pemantul cahaya, ROAD BARRIER dipasang di median jalan raya untuk mencegah pemakai jalan raya memasuki jalur lalu lintas yang berlawan arah. Digunakan juga untuk membagi ruas perlintasan alternatif dengan jalan utama. Dan memberi tanda untuk pengendara agar terhindar dari kecelakaan.Road Barrier Pembatas jalan terbuat dari material Polyethylene (PE) berkualitas tinggi yang kokoh dan tahan lama.Dapat diisi dengan Air sebanyak 139liter untuk menambah berat agar tidak mudah tergeser dan upaya keamanan pengendara.atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Height (cm): 80
- Water Capacity (L): 139
- Body Length (cm): 120
- Bottom Width (cm): 48
- Top Width (cm): 13
- SKF Housing Adapter SleeveDeskripsi:Adapter sleeves are the most commonly used components for locating bearings with a tapered bore onto a cylindrical seat as they can be used on plain shafts or stepped shafts. They are slit and are supplied complete with a KM lock nut and a MB lock washer.atribut:
- Holes for Oil Injection: Without
- Taper: 1:12
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
Daftar Harga water barrier Terbaru March 2026
| Non Brand Road Barrier | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Pembatas Jalan Isi Air PE SRWB100 | Rp1.299.900 |
| Lucky Polytank Road Barrier | Rp1.099.900 |
| TONATA Water Road Barrier | Rp849.900 |
| KRISBOW Water Barrier Pe With Embossed Logo | Rp1.599.900 |
| Dusafe Road Barrier | Rp1.899.900 |
| Stand Horse Sepatu Boots Safety 801 Warna Coklat (Sepatu Proyek) | Rp269.900 |
| 3M DBI-SALA Lad-Saf Detachable Cable Traveller | Rp11.999.900 |
| SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers Low Cut Turbo S3 HRO SRC (Sepatu Proyek) | Rp1.099.900 |
| FIXSTEPS Tangga Rumah Lipat Aluminium (Tangga Rumah Lipat) | Rp539.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Non%20Brand%20Road%20Barrier/8cP104822300-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/KRISBOW%20Pembatas%20Jalan%20Isi%20Air%20PE%20SRWB100/lrP107073783-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Lucky%20Polytank%20Road%20Barrier/o6P107340870-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/TONATA%20Water%20Road%20Barrier/pkP109100920-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/KRISBOW%20Water%20Barrier%20Pe%20With%20Embossed%20Logo/mgP107073808-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/Dusafe%20Road%20Barrier/P102041154-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Middle%20Cut/Stand%20Horse%20Sepatu%20Boots%20Safety%20801%20Warna%20Coklat%20(Sepatu%20Proyek)/grP109207603-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20Turbo%20S3%20HRO%20SRC%20(Sepatu%20Proyek)/gqP105347602-1.jpg)
/1yP112171070-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/TONATA%20Safety%20Traffic%20Cone/kyP108164754-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/SAFELINE%20Trafic%20Cone%20Black%20Base/P101527529-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/KRISBOW%20Cone%20dengan%20Tali%20Pembatas%20Tarik/i6P104565654-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Kon%2C%20Kerucut%20Berwarna/GOSAVE%20Traffic%20Cone/P102926268-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/BLUE%20MARLIN%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20OX%20(Sepatu%20Proyek)/h4P105564616-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Jaket%20Pelampung/Atunas%20Life%20Jacket/jwP103635716-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Barikade/RANU%20Ranu%20Road%20Barrier/88P110869296-1.jpg)

/a0P101000360-7.jpg)